Clește pentru pompa de apă, lăcuit roșu, lustruit, 150 mm

Cod articol: 87188005
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87188005
EAN / GTIN 4005887287908
Număr producător 87188005
L-Număr Z70618 150

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru cele mai înalte cerințe profesionale
  • Roșu lacuit, lustruit
  • Crom vanadiu, suprafețe de prindere cu durități inductive incl Orificiu arzător
  • Prindere automată pe piesa de prelucrat, îmbinare glisantă prin împingere
  • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire
  • Manere cu fir, acoperite de inalta calitate, din ISO 8976

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 17 mm
  • Reglarea lățimii de deschidere: 4x
  • Capul: poliert
  • Mânere: lăcuit roșu
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Lungime [mm): 115 mm
  • Greutate: 106 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături