Cheie cu clește ″PowerGRIP″ cu fălci L.46mm L.250mm

Cod articol: 87180310
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Chei tip cleşte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87180310
EAN / GTIN 4005887010186
Număr producător 87180310
L-Număr L60010 4572
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Raport de transmisie ridicat pentru un câștig vizibil al forței mâinii
  • Ideal și pentru îndoirea pieselor paralele subțiri (foi etc.)
  • Setare rapidă prin apăsarea unui buton direct pe piesa de prelucrat
  • Reglare superfină fără trepte, cu funcționare lină
  • Prindere sigură și fără joc la înșurubare și menținere
  • Fălci paralele fără profil pentru a proteja piesele finisate la suprafață
  • ″Efect de clichet″ atunci când înșurubați prin utilizarea cursei gurii
  • Îmbinare glisantă push-through cu suport dublu tipic pentru VBW
  • Construcție generală extrem de rezistentă, acoperită de înaltă calitate
  • Brevete ale SUA și ale UE

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 46 mm
  • Reglarea lățimii de deschidere: 14x
  • Capul: cromat
  • Mânere: strat de plastic roșu
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Lungime [mm): 260 mm
  • Greutate: 490 g
  • Lățime mm (b): 60 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături