Lanț de înlocuire a lanțului min.tube-d.1.1/2″-8″

Cod articol: 87130130
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
    Tip produs Lanţ

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87130130
    EAN / GTIN 4005887275301
    Număr producător 87130130
    L-Număr L60010 8071

    Descriere

    Descriere:

    • Lanțuri din oțel de mare capacitate

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim al țevii (inch): 8 ″
    • Diametrul tubului min. (mm): 38 mm
    • Diametrul țevii max. (mm): 200 mm
    • Diametrul tubului min. (in.): 1.1/2 ″
    • Lungime [mm): 530 mm
    • Greutate: 3153 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături