Cheie pentru țevi cu lanț min.țeavă-D.3/4″ 4″

Cod articol: 87130020
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87130020
EAN / GTIN 4005887274403
Număr producător 87130020
L-Număr L60010 5866

Descriere

Descriere:

  • Puternic datorită efectului de levier maxim
  • Fălci călite, cu dinți dubli, interschimbabile
  • Mâner puternic, forjat
  • Lanț de oțel de mare capacitate

Caracteristică:

  • Diametrul maxim al țevii (inch): 4 ″
  • Lungime lanț: 610 mm
  • Diametrul tubului min. (in.): 3/4 ″
  • Diametrul țevii max. (mm): 101,6 mm
  • Diametrul tubului min. (mm): 19,05 mm
  • Lungime [mm): 935 mm
  • Greutate: 6669 g
  • Lățime mm (b): 90 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături