Extensie pentru oscilații

Cod articol: 871-1
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
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 871-1
EAN / GTIN 4000896038855
Număr producător 871-1
L-Număr L60140 816

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea îmbinărilor filetate în spații înguste și pentru ocolirea muchiilor deranjante
  • Pătrat exterior, conic, de formă sferică
    unghi de pivotare în fiecare parte 8°
  • Prin introducerea capului cheii tubulare până la limită, prelungitorul pivotant poate fi utilizat și ca legătură rigidă
  • Cu bilă de siguranță
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 25 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături