Pumn de mână nr. 1 88 x 60 x 35 mm

Cod articol: 870A
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 870A
EAN / GTIN 3148512096818
Număr producător 870A
L-Număr L60130 1218

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Dimensiuni
  • L x l x h /: 88 x 60 x 35 mm
  • lustruit

Caracteristică:

  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 60
  • L [mm]: 88
  • [kg]: 1.1