Perforator de drift cu 8 fețe 120 x 10 x 3 mm

Cod articol: 8709190
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Perforator cu coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8709190
EAN / GTIN 4010883870917
Număr producător 8709190

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 6458
Oțel vanadiu GEDORE
Încălzit și călit cu grijă pe toată lungimea
Cepe de lovire călite inductiv
Finalul de lucru șlefuit și lăcuit transparent
Dimensiuni speciale la cerere

Caracteristică:

  • Tijă octogonală [mm]: 10 mm
  • Design: Călit și călit pe toată lungimea, capetele de impact călite prin inducție
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Deriva Ø [mm]: 3 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături