Daltă plată cu 8 fețe, 150 x 16 mm

Cod articol: 8703900
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8703900
EAN / GTIN 4010883870399
Număr producător 8703900
L-Număr L60160 3285

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu GEDORE
Încălzit în întregime și călit cu grijă pe toată lungimea
Temperatura prin inducție a capetelor de impact
Capacele de lucru șlefuite și lăcuite clar
Capacele de lucru șlefuite și lăcuite clar

Caracteristică:

  • Tijă octogonală [mm]: 12 mm
  • Design: Cap de impact călit prin inducție
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Lățimea lamei [mm]: 16,0 mm
  • Unghiul vârfului [mm]: 60 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu