Daltă de tăiat în cruce ovală, 200 x 20 x 12 mm

Cod articol: 8702420
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8702420
EAN / GTIN 4010883870245
Număr producător 8702420
L-Număr L60160 4228

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 6451
Oțel vanadiu
Încălzit pe toată lungimea și călit cu grijă
Temperatură prin inducție a capetelor de lovire
Finalitățile de lucru șlefuite și lăcuite transparent

Caracteristică:

  • Design: Capetele de lucru șlefuite strălucitor și lăcuite transparent
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Lățimea arborelui [mm]: 20 mm
  • Înălțimea arborelui: 12 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 8,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături