Cobra® QuickSet Clește high tech pentru pompe de apă cu manşoane suple, multicomponent bonderizat în culoarea gri 250 mm

Cod articol: 87 22 250
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87 22 250
EAN / GTIN 4003773077794
Număr producător 87 22 250
L-Număr L70010 1436

Descriere

Descriere:

  • Deschideți până la capăt, împingeți, apucați!
  • Ajustare rapidă suplimentară la piesa de prelucrat prin împingerea acestuia spre piesa de prelucrat
  • combină angajarea sigură și dovedită a știftului de balama cu o funcție suplimentară de glisare care facilitează lucrul în zone de lucru foarte înguste și inaccesibile
  • reglarea direct pe piesa de prelucrat se poate face prin simpla împingere spre piesa de prelucrat
  • asigurarea angajării sigure a știftului de balama în timpul primei sarcini. După aceea, lățimea de prindere a cleștilor este fixă și poate fi reglată numai prin apăsarea butonului
  • pentru a activa din nou funcția de alunecare, știftul de balama este împins în afară prin apăsarea unui buton și cleștele este deschis complet o dată

Caracteristică:

  • Poziții de reglare: 25
  • Capacitate pentru țevi inch (diametru): Ø 2
  • Capacitate pentru piulițe, dimensiune cheie (mm): 46mm
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 50mm
  • gri fosfatat
  • cu manșoane subțiri multicomponente
  • polishat

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături