Cheie de pix în suport, 7 buc.

Cod articol: 86H.JU7
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 86H.JU7
EAN / GTIN 3148511263396
Număr producător 86H.JU7
L-Număr L60130 4265

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Suport foarte compact
  • Mâner confortabil
  • Chei cu oprire la 90° pentru strângere
  • Chei din oțel siliciu
  • Fosfatate din seria 82H

Caracteristică:

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 18
  • L [mm]: 118
  • L1 [mm]: 28
  • 6 muchii [″]: 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4
  • 6 muchii [mm]: -
  • [g]: 142