Cheie pentru știfturi în suport, 7 buc.

Cod articol: 86H.JE7A
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 86H.JE7A
    EAN / GTIN 3148511262504
    Număr producător 86H.JE7A
    L-Număr L60130 1559

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Suport foarte compact
    • Mâner confortabil
    • Chei cu oprire la 90° pentru strângere
    • Chei din oțel siliciu
    • Fosfatate din seria 82H

    Caracteristică:

    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 24
    • L [mm]: 138
    • L1 [mm]: 32
    • 6-bordura [″]: -
    • 6-bordura [mm]: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
    • [g]: 405