Daltă ovală plată, 300 x 26 x 13 mm

Cod articol: 8699370
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8699370
EAN / GTIN 4010883869935
Număr producător 8699370
L-Număr L60160 2023

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 6453
Oțel vanadiu
Încălzit complet și călit cu grijă pe toată lungimea
Temperatura prin inducție a capetelor de impact
Finalul de lucru rectificat și lăcuit transparent
Finalul de lucru rectificat și lăcuit transparent

Caracteristică:

  • Design: Capete de impact călite prin inducție
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Lățimea arborelui [mm]: 26 mm
  • Înălțimea arborelui: 13 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 30,0 mm
  • Unghiul vârfului [mm]: 60 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu