Daltă plană ovală, 300x23x13 mm

Cod articol: 8699290
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8699290
EAN / GTIN 4010883869928
Număr producător 8699290
L-Număr L60160 1362

Descriere

Descriere:

  • Construcție conform DIN 6453
  • Oțel vanadiu
  • Încălzit uniform pe toată lungimea și călit cu grijă
  • Capacele de cursă călite inductiv
  • Extremitățile de lucru lustruite și lăcuite transparent
  • Extremitățile de lucru lustruite și lăcuite transparent
.

Caracteristică:

  • Design: Capete de impact călite prin inducție
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Lățimea arborelui [mm]: 23 mm
  • Înălțimea arborelui: 13 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 26,0 mm
  • Unghiul vârfului [mm]: 60 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu