Ciocan de sudură cu mâner de frasin, 330 g

Cod articol: 8690900
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8690900
    EAN / GTIN 4010883869096
    Număr producător 8690900
    L-Număr L60160 4987

    Descriere

    Descriere:

    Cu mâner de cenușă DIN 5111
    Mâner de rezervă nr. E 4 E

    Caracteristică:

    • Lungime totală [mm]: 300 mm
    • greutatea capului [g]: 330 g
    • Închiderea capului [metric]: curea inelară
    • Material mâner: frasin
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături