Articulație universală

Cod articol: 869
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
Tip produs Articulaţie cardanică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 869
EAN / GTIN 4000896038824
Număr producător 869
L-Număr L60140 802

Descriere

Descriere:

  • Cu articulație - pentru utilizarea în locuri greu accesibile și pentru evitarea muchiilor deranjante
  • Cu bilă de siguranță
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 36.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături