MARTOR BLADE INDUSTRIAL 869 , 10 în ambalaj transparent

Cod articol: 869.60
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
    Tip produs Lamă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 869.60
    EAN / GTIN 4002632916915
    Număr producător 869.60
    L-Număr L60170 438

    Descriere

    Descriere:

    LAMA INDUSTRIALĂ NR. 869 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel, inclusiv înveliș de staniu. Este foarte ascuțit și are două lame utilizabile consecutive pentru utilizare mai lungă. Șlefuirea lată facilitează tăierea. Lama are o lungime de 57 mm, o lățime de 18,8 mm și o grosime de 0,40 mm.

    LAMA INDUSTRIALĂ NR. 869 se află în ambalajul transparent de 10 de bucăți sub numărul de ordine 869,60. disponibil.
      Tăiere:
      Tăiere largă
    • Fațete lamă:
      caracteristicile lamei de 2 ori

      :
      lamă utilizabilă cu 2 căi
    • Material de bază:
      Oţel

    Caracteristică:

    • Lamă industrială, dreptunghi
    • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
    • Material de bază: Oţel
    • Lama din inox: Nu
    • Șlefuirea lamei: Tăiere largă
    • Fațete lamă: de 2 ori
    • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
    • Număr de muchii de tăiere: 2
    • Muchii ascuțite: 2 pliere utilizabilă

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături