Menghină cu lanţ pentru ţevi Anaconda WB 6 inch

Cod articol: 868650 6
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea de strângere a ţevilor de la − până la 1/8 - 6 inch
Deschidere 10 mm - 165 mm
Greutate 21 kg
Tip produs Menghină pentru ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 868650 6
EAN / GTIN 4044942127612
Număr producător 120250 A

Descriere

Execuţie:

Menghină robustă cu lanţ pentru ţevi pentru fixarea pe un banc de lucru. Pentru fixarea simplă, sigură a ţevilor datorită bacurilor de prindere cu dantură specială, în formă v şi lanţ de prindere cu închidere rapidă.
  • Construcţie stabilă de fontă, fără răsucire, a plăcii de bază, având integrate menghină cu lanţ pentru ţevi, reazem al ţevii, dispozitiv de îndoire.
  • Bacuri cu prindere dublă călite şi cu dantură specială, uşor de înlocuit, în formă de prismă, pentru prinderea sigură a ţevilor.
  • Lanţ de prindere cu zale stabile, uşor tensionabil datorită închiderii rapide şi şurubului cu filet trapezoidal.
  • Pentru fixarea pe un banc de lucru, vă rugăm să aveţi în vedere sarcina portantă.

Aplicaţie:

Strângere sigură a ţevilor de 1/8 inch − 6 inch (10 - 165 mm) şi a materialelor solide.

Notă:

Suport reglabil pentru material Cod 919904 şi bancuri de lucru de la Cod 921001, găsiţi în catalogul Echipamente şi mobilier industrial.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.