Ciocan de tâmplar 22 mm

Cod articol: 8684420
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8684420
EAN / GTIN 4010883868440
Număr producător 8684420
L-Număr L60160 3308

Descriere

Descriere:

Mâner dublu curbat din frasin DIN 5111

Caracteristică:

  • Design: Forma franceză
  • Lățimea benzii [mm]: 22 mm
  • Lungimea benzii [mm]: 22 mm
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături