Mâner de rezervă din nuc 900 mm

Cod articol: 8683610
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8683610
EAN / GTIN 4010883868365
Număr producător 8683610
L-Număr L60160 3723

Descriere

Descriere:

Mâner din nuc DIN 5112
Manșon de protecție a mânerului din oțel, placă de siguranță, pană inelară și șurub de lemn
Pentru toate capetele de ciocan conform DIN 1042
Cu acest mâner din lemn standardizat, orice cap de ciocan DIN poate fi transformat într-un ciocan ROTBAND-PLUS.

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 8000 g
  • Lungime totală [mm]: 900 mm
  • Material mâner: lemn de nuc
  • Utilizare/aplicație: Pentru toate capetele de ciocan conform DIN 1042
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături