• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Mâner de rezervă de nuc 700 mm

Cod articol: 8681910
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8681910
EAN / GTIN 4010883868198
Număr producător 8681910
L-Număr L60160 1537
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Mâner din nuc DIN 5112
Manșon de protecție a mânerului din oțel, placă de siguranță, pană inelară și șurub de lemn
Pentru toate capetele de ciocan conform DIN 1042
Cu acest mâner din lemn standardizat, orice cap de ciocan DIN poate fi transformat într-un ciocan ROTBAND-PLUS.

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 4000 g
  • Lungime totală [mm]: 700 mm
  • Material mâner: lemn de nuc
  • Utilizare/aplicație: Pentru toate capetele de ciocan conform DIN 1042
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături