Mâner de rezervă din nuc 600 mm

Cod articol: 8681750
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Coadă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8681750
    EAN / GTIN 4010883868174
    Număr producător 8681750
    L-Număr L60160 1674

    Descriere

    Descriere:

    Mâner din nuc DIN 5112
    Manșon de protecție a mânerului din oțel, placă de siguranță, pană inelară și șurub de lemn
    Pentru toate capetele de ciocan conform DIN 1042
    Cu acest mâner din lemn standardizat, orice cap de ciocan DIN poate fi transformat într-un ciocan ROTBAND-PLUS.

    Caracteristică:

    • pentru greutatea capului [g]: 3000 g
    • Lungime totală [mm]: 600 mm
    • Material mâner: lemn de nuc
    • Utilizare/aplicație: Pentru toate capetele de ciocan conform DIN 1042
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături