Ciocan de prindere și finisare 50 x 30 mm

Cod articol: 867D.DS
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 867D.DS
EAN / GTIN 3148516930972
Număr producător 867D.DS
L-Număr L60130 4590

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Suprafață în carouri
  • Suport de siguranță pentru mâner
  • Suprafață de lovire fin lustruită
  • Mâner din nucșoară

Caracteristică:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 295
  • L1 [mm]: 50
  • L2 [mm]: 30
  • [g]: 310