Mâner de rezervă ROTBAND-PLUS de frasin 260 mm

Cod articol: 8678100
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8678100
EAN / GTIN 4010883867818
Număr producător 8678100
L-Număr L60160 6402

Descriere

Descriere:

Mâner din frasin curbat DIN 5135
Cu manșon de protecție din oțel călit, placă de siguranță, pană inelară și șurub de lemn
Pentru toate baroasele conform DIN 6475
Cu acest mâner din lemn, fiecare cap de baros DIN poate fi transformat într-un baros ROTBAND-PLUS.

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 1000 g
  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • Material mâner: frasin
  • Utilizare/aplicație: Pentru toate ciocanele în conformitate cu DIN 6475
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături