Mâner de rezervă ROTBAND-PLUS de nuc 280 mm

Cod articol: 8677480
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8677480
EAN / GTIN 4010883867740
Număr producător 8677480
L-Număr L60160 3717

Descriere

Descriere:

Mâner de nuc curbat DIN 5135
Cu manșon de mâner din oțel călit, placă de siguranță, pană inelară și șurub de lemn
Pentru toate ciocanele conform DIN 6475
Cu acest mâner din lemn, orice cap de ciocan DIN poate fi transformat într-un ciocan ROTBAND-PLUS.

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 1500 g
  • Lungime totală [mm]: 280 mm
  • Material mâner: lemn de nuc
  • Utilizare/aplicație: Pentru toate ciocanele în conformitate cu DIN 6475
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături