Ciocan ROTBAND-PLUS 5 kg, 900 mm

Cod articol: 8673730
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8673730
EAN / GTIN 4010883867375
Număr producător 8673730
L-Număr L60160 741

Descriere

Descriere:

Capul ciocanului forjat DIN 1042
Mâneci, pene inelare, placă de siguranță și șurub de lemn fac din capul ciocanului și din mânerul de lemn o singură unitate
Mâner de nuc DIN 5112, cu manșon de protecție suplimentar pentru mânerul lung din oțel
Ajustarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lățimea totală [mm]: 185 mm
  • Înălțime totală [mm]: 68 mm
  • Lungime totală [mm]: 910 mm
  • greutatea capului [g]: 5000 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături