Ciocan ROTBAND-PLUS 5 kg, 800 mm

Cod articol: 8673650
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8673650
    EAN / GTIN 4010883867368
    Număr producător 8673650
    L-Număr L60160 331

    Descriere

    Descriere:

    Capul ciocanului forjat DIN 1042
    Mâneci, pene inelare, placă de siguranță și șurub de lemn fac din capul ciocanului și din mânerul de lemn o singură unitate
    Mâner de nuc DIN 5112, cu manșon de protecție suplimentar pentru mânerul lung din oțel
    Ajustarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

    Caracteristică:

    • Design: Cap de ciocan forjat
    • Lățimea totală [mm]: 185 mm
    • Înălțime totală [mm]: 69 mm
    • Lungime totală [mm]: 810 mm
    • greutatea capului [g]: 5000 g
    • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
    • Material mâner: lemn de nuc
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături