Ciocan ROTBAND-PLUS 3 kg, 600 mm

Cod articol: 8673220
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8673220
    EAN / GTIN 4010883867320
    Număr producător 8673220
    L-Număr L60160 330

    Descriere

    Descriere:

    Capul ciocanului forjat DIN 1042
    Mâneci, pene inelare, placă de siguranță și șurub de lemn fac din capul ciocanului și din mânerul de lemn o singură unitate
    Mâner de nuc DIN 5112, cu manșon de protecție suplimentar pentru mânerul lung din oțel
    Ajustarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

    Caracteristică:

    • Design: Cap de ciocan forjat
    • Lățimea totală [mm]: 160 mm
    • Înălțime totală [mm]: 57 mm
    • Lungime totală [mm]: 605 mm
    • greutatea capului [g]: 3000 g
    • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
    • Material mâner: lemn de nuc
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături