Ciocan de cupru ROTBAND-PLUS 1000 g

Cod articol: 8672680
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8672680
EAN / GTIN 4010883867269
Număr producător 8672680
L-Număr L60160 335

Descriere

Descriere:

În formă de pumn
Cu mâner de nuc DIN 5111 cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
Cu manșon, pene inelare, placă de siguranță și șurub de lemn, capul ciocanului și mânerul din lemn devin o singură unitate
Fixarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 360 mm
  • greutatea capului [g]: 1000 g
  • Material: Cupru
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu