Ciocan de cupru ROTBAND-PLUS 750 g

Cod articol: 8672410
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8672410
    EAN / GTIN 4010883867245
    Număr producător 8672410
    L-Număr L60160 2882

    Descriere

    Descriere:

    În formă de pumn
    Cu mâner de nuc DIN 5111 cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
    Cu manșon, pene inelare, placă de siguranță și șurub de lemn, capul ciocanului și mânerul din lemn devin o singură unitate
    Fixarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță

    Caracteristică:

    • Lungime totală [mm]: 350 mm
    • greutatea capului [g]: 750 g
    • Material: Cupru
    • Material mâner: lemn de nuc
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături