Ciocan de sudură ROTBAND-PLUS 300 g

Cod articol: 8671950
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8671950
EAN / GTIN 4010883867191
Număr producător 8671950
L-Număr L60160 334
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat
Furtun dublu curbat din nuc, cu manșon suplimentar lung, din oțel călit
Manșonul, curea inelară, placă de siguranță și șurub de lemn fac din capul ciocanului și arborele de lemn o singură unitate
Fixare arbore ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță
Furtun de schimb nr. E 677 H

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • greutatea capului [g]: 300 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu