Suport dublu pentru biți cu mâner în T 63 mm hexagonal 6.3 (1/4 inch)

Cod articol: 866BH-4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Cod articol 866BH-4
EAN / GTIN 4000896249329
Număr producător 866BH-4
L-Număr L60140 5778
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Locașuri de preluare cu magneți pentru biți pentru reținerea sigură a biților
  • Utilizare flexibilă datorită celor două posibilități de preluare a biților într-o singură unealtă
  • Două locașuri de preluare pentru biți
  • Forța magnetică: câte 1000 g
  • Cu magnet pentru fixarea sigură a biților
  • Mâner T ergonomic cu 2 componente HAZET
  • Acţionare: Hexagon gol 6,3 (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 63 mm
  • Lungime l1: 7.5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături