Suport de biți telescopic cu mâner în T hexagonal 6,3 (1/4 inch)

Cod articol: 866BH-14
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
Cod articol 866BH-14
EAN / GTIN 4000896249336
Număr producător 866BH-14
L-Număr L60140 5745

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru îmbinări filetate îngropate
  • Locașuri de preluare cu magneți pentru biți pentru reținerea sigură a biților
  • Adaptare flexibilă a lungimii pentru utilizare universală
  • Extindere telescopică, cu fixare în poziție în puncte de fixare la 10 mm
    Lungimea lamei începând de la mâner: 205 – 358 mm
  • Cu 6 bile de siguranță pe dispozitivul de închidere tip baionetă, pentru preluarea unor presiuni mari
  • Țeavă telescopică din oțel inoxidabil
  • Cu 6 bile de siguranță
  • Forța magnetică: 1000 g
  • Cu magnet pentru fixarea sigură a biților
  • Mâner T ergonomic cu 2 componente HAZET
  • Acţionare: Hexagon gol 6,3 (1/4 ţoli)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături