Daltă de șlefuit la rece 1500 g

Cod articol: 8663850
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8663850
EAN / GTIN 4010883866385
Număr producător 8663850
L-Număr L60160 3240

Descriere

Descriere:

Pentru tăierea pieselor forjate la rece
Cu mâner de frasin
Mâner de rezervă nr. E 37 E

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 600 mm
  • greutatea capului [g]: 1500 g
  • Material mâner: frasin
  • Utilizare/aplicație: Pentru tăierea pieselor forjate la rece
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu