Ciocan cu mâner din oțel tubular, 1000 g

Cod articol: 8640800
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 8640800
    EAN / GTIN 4010883864084
    Număr producător 8640800
    L-Număr L60160 4681

    Descriere

    Descriere:

    Cap de mănușă forjat
    Cu mâner din oțel tubular și mâner din plastic
    Extrem de stabil și robust

    Caracteristică:

    • Lungime totală [mm]: 260 mm
    • Material mâner: plastic
    • Conţinut (cantitate de bucăți): 1 tlg.
    • Greutate cap [g]: 1000 g
    • Magnet: nu
    • Lungime nominală [mm]: 260 mm
    • Greutate netă [kg]: 1,4 kg
    • Înregistrare disponibilă pentru acces: nu
    .

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături