Set de înlocuire, roată de clichet

Cod articol: 863S/7
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 863S/7
    EAN / GTIN 4000896048472
    Număr producător 863S/7
    L-Număr L60140 3011

    Descriere

    Descriere:

    • Set piese de schimb roată clichet cu blocare de siguranță pătrat exterior 6,3 = 14″ constând din:
      roată clichet cu blocare de siguranță ∙ piesă de blocare ∙ pârghie de comutare ∙ șuruburi ∙ bilă ∙ arc de presiune
      Pentru clichetul reversibil HAZET 863Q ∙ 863S precum și pentru reechiparea clichetelor reversibile HAZET 863P ∙ 863PC ∙ 863G ∙ 863ST ∙ 863K ∙ 863MC
    • Made in Germany
    • Greutate netă (kg): 0.01 kg
    • Pentru acționare manuală

    Declinarea răspunderii

    Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
    În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături