Set de înlocuire, levier de schimbare a vitezelor

Cod articol: 863P/6
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 863P/6
    EAN / GTIN 4000896144600
    Număr producător 863P/6
    L-Număr L60140 2054

    Descriere

    Descriere:

    • Set piese de schimb pârghie de comutare constând din:
      pârghie de comutare ∙ piesă de blocare ∙ șuruburi ∙ bilă ∙ arc de presiune
      Pentru clichetul reversibil HAZET 863K ∙ 863 ∙ 863G ∙ 863P ∙ 863PC ∙ 863Q ∙ 863S ∙ 863ST ∙ 863BGL ∙ 863BKC ∙ 863BK ∙ 863MC ∙ 863Mbit ∙ 2264
    • Made in Germany
    • Greutate netă (kg): 0.01 kg
    • Pentru acționare manuală

    Declinarea răspunderii

    Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
    În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături