Set de piese de schimb pentru roata de clichet

Cod articol: 863HP/11
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 863HP/11
EAN / GTIN 4000896234875
Număr producător 863HP/11
L-Număr L60140 5708

Descriere

Descriere:

  • Set de piese de schimb roată clichet pătrat exterior 6,3 = 14″ constând din:
    piesă de blocare ∙ arc de presiune ∙ bilă ∙ manșon elastic ∙ pârghie de comutare ∙ disc de acoperire ∙ inel de siguranță ∙ roată de clichet ∙ vaselină ∙ unealtă de montaj
    Pentru clichetul reversibil 863HP
  • Made in Germany
  • Pentru acționare manuală

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături