Menghină de mână pentru maşini 180 mm

Cod articol: 863600 180
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Lăţimea bacurilor 70 mm
Deschidere 40 mm
Tip produs Falcă de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 863600 180
EAN / GTIN 4027474529109
Număr producător 109-180

Descriere

Execuţie:

Formă deosebit de puternică. Braţ din oţel aliat de îmbunătăţire, cromat, foarte rezistent. Bacuri late cu prismă; braţe puternice cu ghidaj articulat securizat şi arc special protejat. Şurub cu filet trapezoidal, piuliţă hexagonală şi manivelă.

Piese de schimb:

Şurub de schimb Cod 863700. Pentru piesele de schimb, vă rugăm să precizaţi referinţa menghinei de mână pentru maşini.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.