Ciocan cu mâner de nuc, 1500 g

Cod articol: 8635560
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8635560
EAN / GTIN 4010883863551
Număr producător 8635560
L-Număr L60160 5253

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 6475
Cu mâner de nuc (nr. E 20 H) DIN 5135

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 280 mm
  • greutatea capului [g]: 1500 g
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu