MARTOR Blade GRAFIKKLINGE 8629 , 100 în dozator de siguranță

Cod articol: 8629.65
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8629.65
EAN / GTIN 4002632918766
Număr producător 8629.65
L-Număr L60170 248

Descriere

Descriere:

GRAFIKLINGS Nr. 8629 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel, inclusiv înveliș de staniu. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Vârfurile rotunjite vă sporesc siguranța. Lama are o lungime de 34,4 mm, o lățime de 5,7 mm și o grosime de 0,50 mm.

GRAFIKLINGS Nr. 8629 este disponibil sub numărul de comandă 8629,65 în dozatorul de siguranță de 100 de bucăți. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
    Tăiere:
    Măcinare specială
  • Fațete lamă:
    de 2 ori
  • Caracteristică de securitate:
    Vârf rotunjit
  • Caracteristicile lamei:
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă de bisturiu în formă de lamă rotunjită
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare specială
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Vârf rotunjit
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.