Dispozitiv de fixare reglabil pentru sudură

Cod articol: 862850
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
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
    Deschidere 2×0 − 100 mm
    Înălţimea bacurilor 35 mm
    Greutate 10,7 kg
    Unghi de strângere 5 grad - 180 grad
    Tip produs Dispozitiv de fixare pentru sudură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 862850
    EAN / GTIN 4008158007502
    Număr producător SM10-SET

    Descriere

    Execuţie:

    Compus din placă de bază şi 2 elemente de prindere reglabile; placa de bază şi elementele de strângere din fontă de înaltă calitate, şurub cuprat, recomandat în special pentru lucrări de sudură. Orificiile longitudinale laterale permit fixarea pe mese de sudură sau dispozitive.

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea pieselor la lucrări de sudură sau montare. Unghi de strângere reglabil progresiv la 5° − 180°.