Cleşte greu de prindere 100 mm

Cod articol: 861800 100
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschidere 100 mm
Lungimea totală 260 mm
Cursă maximă 65 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 861800 100
EAN / GTIN 4008158009711
Număr producător GRZ10

Descriere

Execuţie:

Şină îmbunătățită din oţel profilat; reglare rapidă; gură de prindere reglabilă fără trepte; fălcile sunt paralele la orice deschidere (reglare posibilă până la ± 9°); suprafaţă de prindere dinţată; forţă de strângere reglabilă (maxim 4000 N).