Suporturi de plafon şi de montaj 250 cm

Cod articol: 861780 250
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime maximă (cm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel
Material mâner Plastic din două componente
Lungimea totală 145 cm - 250 cm
Placă purtătoare 9×7 cm
Capacitatea maximă de încărcare 160 kg
Unghi de rotire -45 grad - 45 grad
Particularitate rabatabil; antiderapante
Adaptat pentru Gipscarton; Scânduri de lemn; Panouri; Căpriori; Tije metalice; Folii; Corp de lampă
Greutate 3,1 kg
Tip produs Suporturi de plafon / suporturi de montaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 861780 250
EAN / GTIN 4008158041254
Număr producător STE250

Descriere

Execuţie:

Construcţie extrem de stabilă datorită ţevilor de oţel extrem de rezistente la sarcini mari şi suprafeţelor de contact antialunecare din PVC. Operare cu o singură mână datorită mânerului de plastic din 2 componente, cu mecanism de pompare. Tastă de deplasare rapidă, pentru retragere şi extensie rapide a tijei telescopice. Forţă de susţinere reglabilă prin rotirea de la mâner a suporturilor. Se poate încărca până la cel mult 160 kg (Ref. 250) sau 110 kg (Ref. 300) când bara telescopică este complet retrasă. Utilizare şi la teşituri datorită suprafeţelor de contact rabatabile progresiv de la -45° la 45°.
Dacă se foloseşte suprafețe oblice, poate fi supusă unei sarcini de până la 40 kg.

Aplicaţie:

Pentru fixarea gipscartonului, a rafturilor de lemn, a panourilor, a căpriorilor, a tijelor metalice, a foliei şi a corpurilor de lampă cu o înălţime de până la 3,00 m. Folosirea la teşituri este de asemenea neproblematică datorită suprafeţelor de contact rabatabile şi antialunecare din PVC.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături