Baros cu mâner din fibră de sticlă, 4 kg, 700 mm

Cod articol: 8614210
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8614210
EAN / GTIN 4010883861427
Număr producător 8614210
L-Număr L60160 1137

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 1042
Mâner din fibră de sticlă aproape incasabilă cu mâner din plastic care se potrivește cu mâna și blocare a capului

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 700 mm
  • greutatea capului [g]: 4000 g
  • Material mâner: Fibră de sticlă
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături