Clemă foarte grea ultraperformantă din oţel integral cu capac de compresiune special 500 mm

Cod articol: 861400 500
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 50×25 mm
Deschidere 500 mm
Cursă maximă 200 mm
Greutate 12,2 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 861400 500
EAN / GTIN 4008158007717
Număr producător STBS50

Descriere

Execuţie:

Şină şi etrier fix din oţel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel, forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel rezistent la uzură, cu funcţionare silenţioasă cu filet metric. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserţie de oţel sinterizat, rabatabilă până la 35°. Şurub tratat şi brunat cu tambur deplasabil.

Aplicaţie:

Pentru solicitări grele şi extrem de grele de prindere a pieselor în construcţii metalice, lăcătuşerii, construcţia de autocamioane, construcţia de maşini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice până la 35°. Presiune de strângere maximă până la cca. 35000 N.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături