Clemă grea ultraperformantă din oţel integral, cu capac de compresiune special, Deschidere: 1000mm

Cod articol: 861310 1000
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 40×20 mm
Deschidere 1.000 mm
Cursă maximă 175 mm
Greutate 9,4 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 861310 1000
EAN / GTIN 4008158007540
Număr producător STB100M

Descriere

Execuţie:

Şină şi etrier fix din oţel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel, forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel rezistent la uzură, cu funcţionare silenţioasă, cu filet trapezoidal. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserţie de oţel sinterizat. Şurub tratat şi brunat cu tambur deplasabil.
Rabatabil până la 35°.

Aplicaţie:

Pentru solicitări grele şi extrem de grele de prindere a pieselor în construcţii metalice, lăcătuşerii, construcţia de autocamioane, construcţia de maşini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice. Presiune de strângere maximă până la cca. 22000 N.