Mâner de rezervă de frasin 600 mm

Cod articol: 8613080
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8613080
EAN / GTIN 4010883861304
Număr producător 8613080
L-Număr L60160 1654

Descriere

Descriere:

Mâner din frasin
Construcție conform DIN 5112
Pentru ochiuri de ciocan ovale

Caracteristică:

  • Mâner de rezervă pentru: 9-3, 10-3, 17-3, 20-3
  • pentru greutatea capului [g]: 3000 g
  • Lungime totală [mm]: 600 mm
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături