Ciocan cu mâner de frasin, 3 kg, 600 mm

Cod articol: 8612000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8612000
EAN / GTIN 4010883861205
Număr producător 8612000
L-Număr L60160 4435

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 1042
Cu mâner de frasin (nr. E 9 E) DIN 5135

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 600 mm
  • greutatea capului [g]: 10000 g
  • Închiderea capului [metric]: curea inelară
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu