Clemă cu şurub în U, grea, din oţel întreg, cu rotulă de compresiune specială 300 mm

Cod articol: 861000 300
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 30×15 mm
Adâncimea de cufundare a etrierului în U 100 mm
Deschidere 300 mm
Cursă maximă 140 mm
Greutate 3,7 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 861000 300
EAN / GTIN 4008158027043
Număr producător SGU30-14-10

Descriere

Execuţie:

Şină şi etrier fix din oţel profilat, îmbunătăţite şi zincate galvanic. Etrier cu alunecare forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel rezistent la uzură cu funcţionare silenţioasă, cu filet trapezoidal şi capac de compresiune special mobil (până la 35°), şurub tratat şi brunat cu mâner deplasabil.

Aplicaţie:

Pentru prinderea elementelor portante în T, elementelor portante în dublu T şi oţel în U precum şi pentru cuprinderea / depăşirea profilurilor şi a pereţilor. Presiune de strângere maximă până la cca. 12000 N.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături